Cimco - Momentskrutrekker 1000V 1-5Nm - 114806
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - Andre
Tiltrekkingsmoment - 1...5 Nm
Total lengde - 300 mm
Elektronisk - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103148068
Elnummer
8839440
Leverandørens varenummer
114806
Typebeskrivelse
8839440
Tilkoblingsstørrelse:
Andre
Tiltrekkingsmoment:
1...5 Nm
Total lengde:
300 mm
Elektronisk:
nei
Isolert:
Ja
Innstilling moment:
0,05 Nm
Med skala:
Ja
Hodebredde:
34 mm
Hodehøyde:
34 mm
Med signaltone:
Ja
Egnet for forlenger:
nei
Med forlenger:
nei
Skrutrekker modell:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Justeringen av momentet gjøres uten ekstra verktøy og kan endres ved hjelp av den justeringssikre låsemekanismen.
Justeringstrinn på 0,02 Nm, med lesing av moment gjennom et gjennomsiktig skala-vindu. Når ønsket moment er nådd, høres et tydelig klikk og et merkbart signal. Momentbegrensningen aktiveres både ved tilstramming og løsing av skruen.
To-komponents håndtak. Skrutrekkerhåndtak og utskiftbare bits er isolert opptil 1000V i henhold til IEC 60900 og GS-testet
Settet inneholder:
1 stk Moment skrutrekker og 8 stk bits med låsefunksjon
1 stk bits for rett/flatt spor 3,0x0,4x100mm
1 stk bits for rett/flatt spor 4,0x0,8x100mm
1 stk bits for rett/flatt spor 5,5x1,0x100mm
1 stk bits for rett/flatt spor 6,5x1,2x100mm
1 stk bits for stjernespor PZ1x80mm
1 stk bits for stjernespor PZ2x100mm
1 stk bits for stjernespor PH1x80mm
1 stk bits for stjernespor PH2x100mm


