Cimco - Orange refleksvest med 2 horisontale refleksstriper - 142012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Oransje
Lukke-variant - Borrelås
Høy synlighet (signalfarger) - Ja
Universalstørrelse - Ja
Med lommer - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103420126
Elnummer
8839617
Leverandørens varenummer
142012
Typebeskrivelse
8839617
Farge:
Oransje
Lukke-variant:
Borrelås
Høy synlighet (signalfarger):
Ja
Universalstørrelse:
Ja
Med lommer:
nei
Flammehemmende versjon:
nei
Varmeisolert:
nei
Med reflekterende striper:
Ja
Kjønn:
Unisex
Antall lommer:
0
Barnemodell:
nei
Fukt/vanntetthet i henhold til EN 343:
nei
Laget av 80% polyester og 20% bomull.
Med 2 stk 50mm tykke refleks striper som går rundt hele vesten.
One-zise, enkel tilpasning med borelås.
Orange refleksvest med 2 horisontale refleksstriper på 50mm rundt hele vesten. En størrelse. Tilpasses med borrelåser. 80% polyester, 20% bomull. Godkjent etter EN 471.


