Cimco - Øreplugger - 140279
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Demping - 43,6 dB
Med ledning - nei
Med pannebånd - nei
Med bøyle - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134319
Elnummer
8839648
Leverandørens varenummer
140279
Typebeskrivelse
8839648
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Demping:
43,6 dB
Med ledning:
nei
Med pannebånd:
nei
Med bøyle:
nei
Lamellutførelse:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Erstatningspropper:
nei
Farge:
Gul
Gjenbrukbar:
Ja
Høy synlighet (signalfarger):
Ja
Pose med 5 par
Vaskbare skumgummi ørepropper med nivåområde : høy 30 dB (A), medium 24 dB (A), lav 22dBA), SNR verdi: 28dB (A), 43,6 dB (A) ved 4000 Hz, ifølge EN 352.


