Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Cimco - Pinsett 1000V, lengde 145mm, rett, flat, rund - 103232

KopierKopier
Cimco - Pinsett 1000V, lengde 145mm, rett, flat, rund

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 145 mm

  • Form - Rett

  • Fjærbelastet - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Antimagnetisk - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713134050

Elnummer

8839622

Leverandørens varenummer

103232

Typebeskrivelse

8839622

Lengde:

145 mm

Form:

Rett

Fjærbelastet:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Antimagnetisk:

Ja

Isolert:

Ja

1000 V isolert pinsett, med 2-lags sikkerhet isolasjon og anti-skli beskyttelse.

Testet i henhold til DIN EN 60900.

Lengde: 145mm, rett flat, rund.