Cimco - Pinsett 1000V, lengde 145mm, rett, flat, spidd - 103240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 145 mm
Form - Buet
Fjærbelastet - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Antimagnetisk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134067
Elnummer
8839623
Leverandørens varenummer
103240
Typebeskrivelse
8839623
Lengde:
145 mm
Form:
Buet
Fjærbelastet:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Antimagnetisk:
Ja
Isolert:
Ja
1000 V isolert pinsett, med 2-lags sikkerhet isolasjon og anti-skli beskyttelse.
Testet i henhold til DIN EN 60900.
Lengde: 145mm, rett, flat, spiss.
Testet i henhold til DIN EN 60900.
Lengde: 145mm, rett, flat, spiss.


