Cimco - Pinsett isolert, rett, flat og rund spiss, lengde 145mm - 103114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 145 mm
Form - Rett
Fjærbelastet - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Antimagnetisk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713133879
Elnummer
8839597
Leverandørens varenummer
103114
Typebeskrivelse
8839597
Lengde:
145 mm
Form:
Rett
Fjærbelastet:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Isolert:
Ja
Pinsetter for den proffe bruker.
Ligger meget godt i hånden.
Pinsett isolert, rett, flat og rund spiss, lengde 145 mm.
Ligger meget godt i hånden.
Pinsett isolert, rett, flat og rund spiss, lengde 145 mm.


