Cimco - Pipe isolert 1000V. 1/2", 10mm - 112600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Fastnøkkelbredde - 10 mm
Lengde - 50 mm
12-kant pipe - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134593
Elnummer
8839676
Leverandørens varenummer
112600
Typebeskrivelse
8839676
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Fastnøkkelbredde:
10 mm
Lengde:
50 mm
12-kant pipe:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Nøkkeldybde:
14,6 mm
Magnetisk:
nei
Ih.h.t DIN 7448. Pipe isolert 1000V. 1/2" med innvendig firkant. 10mm. Lengde 50mm.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.


