Cimco - Pipe isolert 1000V. 1/2", 12mm - 112604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Fastnøkkelbredde - 12 mm
Lengde - 50 mm
12-kant pipe - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134616
Elnummer
8839678
Leverandørens varenummer
112604
Typebeskrivelse
8839678
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Fastnøkkelbredde:
12 mm
Lengde:
50 mm
12-kant pipe:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Nøkkeldybde:
14,6 mm
Magnetisk:
nei
Ih.h.t DIN 7448. Pipe isolert 1000V. 1/2" med innvendig firkant. 12mm. Lengde 50mm.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.


