Cimco - Pipe isolert 1000V. 3/8" 10mm - 112522
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134340
Elnummer
8839651
Leverandørens varenummer
112522
Typebeskrivelse
8839651
I henhold til DIN 7448.
3/8" 10 mm, lengde 28mm.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.
3/8" 10 mm, lengde 28mm.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.


