Cimco - Pipe isolert 1000V. 3/8" 17mm - 112529
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134401
Elnummer
8839657
Leverandørens varenummer
112529
Typebeskrivelse
8839657
I henhold til DIN 7448.
3/8" 17 mm, lengde 28 mm.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.
3/8" 17 mm, lengde 28 mm.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.