Cimco - Pipe isolert 1000V. 3/8" 19mm - 112531
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103125311
Elnummer
8839659
Leverandørens varenummer
112531
Typebeskrivelse
8839659
I henhold til DIN 7448.
3/8" 19 mm, lengde 28 mm.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.
3/8" 19 mm, lengde 28 mm.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.