Cimco - Pipe isolert 1000V. 3/8" Unbrako 10mm - 112564
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Dimensjon - 10 mm
Lengde - 65 mm
Bladlengde - 6 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134487
Elnummer
8839665
Leverandørens varenummer
112564
Typebeskrivelse
8839665
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Dimensjon:
10 mm
Lengde:
65 mm
Bladlengde:
6 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Diameter:
10 mm
Pipe isolert 1000V. 3/8" Unbrako 10mm, lengde 65mm.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.


