Cimco - Pipe isolert 1000V. 3/8" Unbrako 6mm - 112562
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Dimensjon - 6 mm
Lengde - 65 mm
Bladlengde - 3,5 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134463
Elnummer
8839663
Leverandørens varenummer
112562
Typebeskrivelse
8839663
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Dimensjon:
6 mm
Lengde:
65 mm
Bladlengde:
3,5 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Diameter:
6 mm
Pipe isolert 1000V. 3/8" Unbrako 6mm, lengde 65mm.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.


