Cimco - Pipe isolert 1000V. 3/8" Unbrako 6mm - 112672
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Dimensjon - 6 mm
Lengde - 70 mm
Bladlengde - 3,5 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134548
Elnummer
8839671
Leverandørens varenummer
112672
Typebeskrivelse
8839671
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Dimensjon:
6 mm
Lengde:
70 mm
Bladlengde:
3,5 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Diameter:
6 mm
Pipe isolert 1000V. 1/2" Unbrako 6mm, lengde 70mm. Med innvendig sekskant.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.


