Cimco - Plastikkhammer
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plasthammer
Hodevekt - 300 g
Håndtaksmateriale - Tre
Lengde - 290 mm
Magnetisk - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103310533
Elnummer
8839932
Leverandørens varenummer
131053
Typebeskrivelse
8839932
Modell / utførelse
Plasthammer
Hodevekt
300 g
Håndtaksmateriale
Tre
Lengde
290 mm
Magnetisk
Nei
Antimagnetisk
Ja
Gnistfattig utførelse
Ja
Rekylfri
Ja
Utskiftbar topp
Ja
Totalvekt
400 g
Plasthammer med diameter 35mm, utskiftbare slaghoder, for bruk på sensitive materialer som kanaler, retting av kabel med mer. (Lakk, emalje, galvaniserte og forkrommede materialer)