Cimco - Platebrosj 3-14mm - 201280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 14 mm
Kuttelengde - 60 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021104012801
Elnummer
8800561
Leverandørens varenummer
201280
Typebeskrivelse
8800561
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
14 mm
Kuttelengde:
60 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
Ja
Med scoring sag:
Ja
Egnet for stein:
nei
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Spiralbor:
nei
Skaftdiameter:
6 mm
Skaftform:
Sylindrisk
Antall skjæreblader:
2
Total lengde:
60 mm
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
nei
Skjæreretning:
Venstre
Skjæremateriale:
HSS
For boring i stål, plast, tre eller betong.
Leveres i etuier av plast eller metall.
For hull ø 3 - 14 mm.
Konisk bor i HSS , for gradefri behandling av tynt metall.
Skaft 6 mm, lengde 60 mm. HSS.


