Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Plomberingstang 160mm (6"). - 100030

KopierKopier
Cimco - Plomberingstang 160mm (6").

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Stempeldiameter - 8 mm

  • Lengde - 160 mm

  • Med sideavbiter - Ja

  • Håndtaksdeksel - Multikomponent

  • Vekt - 188 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713133473

Elnummer

8839557

Leverandørens varenummer

100030

Typebeskrivelse

8839557

Stempeldiameter:

8 mm

Lengde:

160 mm

Med sideavbiter:

Ja

Håndtaksdeksel:

Multikomponent

Vekt:

188 g

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

CIMCO avbitere virker briljant i ditt daglige arbeid.

Både materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.

Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere.

Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding.

- Alle avbitere er herdet i et oljebad.

- Alle bladene er utsatt for ytterligere induksjon herding, dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når avbiterne utsettes for høye nivåer av stress.

- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen, oppnår elektrostål en høy grad av renhet.

Plomberingstang 160mm (6"). Induksjonsherdet elektrostål. (Ca 64 HRC). Kutter de fleste wire typer inkl. piano tråd.