Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Pressbakkesett Endeh.16-35mm² - 106014

KopierKopier
Cimco - Pressbakkesett Endeh.16-35mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Endehylser

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Tverrsnitt - 16...35 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103060148

Elnummer

2099767

Leverandørens varenummer

106014

Typebeskrivelse

2099767

Bruksområde:

Endehylser

Kompresjonsform:

Trapespressing

Tverrsnitt:

16...35 mm²

Presstang med utskiftbare bakker.
Bakkene sitter fast i verktøykroppen, og muliggjør bytting av bakker på sekunder uten hjelp av andre verktøy.
To sett med bakker kan oppbevares trygt i håndtakene på presstangen.
Verktøykroppen er laget av sterk, spesial herdet, hardnet stålplate.
Utveksling som krever mindre bruk av håndstyrke.
Justerbar skrallemekanismen som kan åpnes ved feil, samt ergonomiske to-komponent grep.
Vekt inkludert 3 par bakker er bare 690 g.
Pressbakkesett Endeh. 16 - 35 mm2.