Cimco - Pressbakkesett f/8pol RJ45 uskjermet kabel - 106017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for BNC-plugg - nei
Egnet for F-Kompressions-plugg - nei
Med laåseanorning - nei
Med skjæreanordning - nei
Med avisoleringsfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103060179
Elnummer
2099774
Leverandørens varenummer
106017
Typebeskrivelse
2099774
Egnet for BNC-plugg:
nei
Egnet for F-Kompressions-plugg:
nei
Med laåseanorning:
nei
Med skjæreanordning:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Egnet for D-Sub-plugg:
nei
Egnet for F-plugg:
nei
Egnet for LSA-Plus:
nei
Egnet for RJ-plugg:
Ja
Egnet for Svakstrømstilkobling:
Ja
Egnet for ST-plugg:
nei
Egnet for SC-plugg:
nei
Egnet for SMA-plugg:
nei
Egnet for LC-plugg:
nei
Egnet for MT-RJ-plugg:
nei
Bakkene sitter fast i verktøykroppen, og muliggjør bytting av bakker på sekunder uten hjelp av andre verktøy.
To sett med bakker kan oppbevares trygt i håndtakene på presstangen.
Verktøykroppen er laget av sterk, spesial herdet, hardnet stålplate.
Utveksling som krever mindre bruk av håndstyrke.
Justerbar skrallemekanismen som kan åpnes ved feil, samt ergonomiske to-komponent grep.
Vekt inkludert 3 par bakker er bare 690 g.
Pressbakkesett for uskjermede 8-pol modulære RJ45 kontakter.