Cimco - Pressbakkesett MC 4 Solcelle - 106028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Isolerte kabelforbindelser
Kompresjonsform - Andre
Tverrsnitt - 1,5...6 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103060285
Elnummer
2099783
Leverandørens varenummer
106028
Typebeskrivelse
2099783
Bruksområde:
Isolerte kabelforbindelser
Kompresjonsform:
Andre
Tverrsnitt:
1,5...6 mm²
Presstang med utskiftbare bakker.
Bakkene sitter fast i verktøykroppen, og muliggjør bytting av bakker på sekunder uten hjelp av andre verktøy.
To sett med bakker kan oppbevares trygt i håndtakene på presstangen.
Verktøykroppen er laget av sterk, spesial herdet, hardnet stålplate.
Utveksling som krever mindre bruk av håndstyrke.
Justerbar skrallemekanismen som kan åpnes ved feil, samt ergonomiske to-komponent grep.
Vekt inkludert 3 par bakker er bare 690 g.
Bakkesett for pressing av MC4 solcellekontakter 2,5 mm2 til 6 mm2.
Bakkene sitter fast i verktøykroppen, og muliggjør bytting av bakker på sekunder uten hjelp av andre verktøy.
To sett med bakker kan oppbevares trygt i håndtakene på presstangen.
Verktøykroppen er laget av sterk, spesial herdet, hardnet stålplate.
Utveksling som krever mindre bruk av håndstyrke.
Justerbar skrallemekanismen som kan åpnes ved feil, samt ergonomiske to-komponent grep.
Vekt inkludert 3 par bakker er bare 690 g.
Bakkesett for pressing av MC4 solcellekontakter 2,5 mm2 til 6 mm2.


