Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Presstang endehylse 10 - 50mm² - 104200

KopierKopier
Cimco - Presstang endehylse 10 - 50mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Tverrsnitt - 10...50 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103042007

Elnummer

2099758

Leverandørens varenummer

104200

Typebeskrivelse

2099758

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Trapespressing

Tverrsnitt:

10...50 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

390 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

nei

For kontaktpressing av kobberledere.

Presstengene har innebygget sperresystem som sikrer rett moment.

Presstang endehylse 10,0 - 50 mm².

Diamant Trapez-formet krimp.