Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Presstang endehylse 50 - 95mm². - 104202

KopierKopier
Cimco - Presstang endehylse 50 - 95mm².

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Endehylser

  • Kompresjonsform - Trapespressing

  • Tverrsnitt - 50...95 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103042021

Elnummer

2099759

Leverandørens varenummer

104202

Typebeskrivelse

2099759

Egnet for:

Endehylser

Kompresjonsform:

Trapespressing

Tverrsnitt:

50...95 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

390 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

nei

For kontaktpressing av kobberledere.

Presstengene har innebygget sperresystem som sikrer rett moment.

Presstang endehylse 50 - 95 mm².

DiamantTrapez-formet krimp.