Cimco - Rørkutter liten 3-16mm - 120460
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Rørdiameter - 3...16 mm
Egnet for kobber - Ja
Egnet for stål - nei
Egnet for kunststoff - nei
Lengde - 135 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103204603
Elnummer
8800511
Leverandørens varenummer
120460
Typebeskrivelse
8800511
Rørdiameter:
3...16 mm
Egnet for kobber:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Lengde:
135 mm
Antall skjærehjul:
1
Egnet for aluminium:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for støpejernsrør:
nei
Egnet for flerlags komposittrør:
nei
Med gradfjerner:
nei
Med hurtigjustering:
nei
Teleskop:
nei


