Cimco - Rørtang uisolert,1/2", lengde 245mm, spennvidde 0-39mm - 101277
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 245 mm
Hengsel - Rilleledd
Maks bakkeåpning - 33 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Utført med håndtak - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713133640
Elnummer
8839575
Leverandørens varenummer
101277
Typebeskrivelse
8839575
Lengde:
245 mm
Hengsel:
Rilleledd
Maks bakkeåpning:
33 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Lengde på bakke:
40 mm
Hodebredde:
50 mm
Hodehøyde:
12 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolert:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Rørtang uisolert,1/2", lengde 245mm, spennvidde 0-39mm


