Cimco - Rørtang uisolert,1", lengde 320mm, spennvidde 0-49mm - 101279
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 320 mm
Hengsel - Rilleledd
Maks bakkeåpning - 48 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Utført med håndtak - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713133657
Elnummer
8839576
Leverandørens varenummer
101279
Typebeskrivelse
8839576
Lengde:
320 mm
Hengsel:
Rilleledd
Maks bakkeåpning:
48 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Lengde på bakke:
50 mm
Hodebredde:
65 mm
Hodehøyde:
15 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolert:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Vekt:
878 g
Både materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.
Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere. Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding. Dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når tengene utsettes for høye nivåer av stress.
- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen, oppnår elektrostål en høy grad av renhet.
Rørtang uisolert, 1", lengde 320mm, spennvidde 0-49mm.


