Cimco - Reserveblad for jekkekniv - 120003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Formen på bladet - Kroket knivblad
Egnet for - Kabelkniv
Bredde - 2 mm
Lengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103200032
Elnummer
8839759
Leverandørens varenummer
120003
Typebeskrivelse
8839759
Materiale:
Stål
Formen på bladet:
Kroket knivblad
Egnet for:
Kabelkniv
Bredde:
2 mm
Lengde:
20 mm
Avbrytbart knivblad:
nei
Jekkekniv splitter ytterkappen på langs på kraftkabel.
Reserveblad for jekkekniv.
Reserveblad for jekkekniv.


