Cimco - Reserveblad for kabelkniv til 88 397 56 - 120066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Formen på bladet - Rett
Egnet for - Kabelkniv
Lengde - 50 mm
Avbrytbart knivblad - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135361
Elnummer
8839757
Leverandørens varenummer
120066
Typebeskrivelse
8839757
Materiale:
Stål
Formen på bladet:
Rett
Egnet for:
Kabelkniv
Lengde:
50 mm
Avbrytbart knivblad:
nei
1000 V kabelkniver for å jobbe med isolasjonen på store kabler.
Sterke blad av rustfritt stål.
1000 volt isolert håndtak for å arbeide komfortabelt og sikkert selv i våte , kalde eller varme forhold.
Reserveblad 50mm for kabelkniv til Elnr. 8839756.
Sterke blad av rustfritt stål.
1000 volt isolert håndtak for å arbeide komfortabelt og sikkert selv i våte , kalde eller varme forhold.
Reserveblad 50mm for kabelkniv til Elnr. 8839756.


