Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Ringnøkkel isolert 1000V. 13mm. Med skralle funksjon - 112742

KopierKopier
Cimco - Ringnøkkel isolert 1000V. 13mm. Med skralle funksjon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713135224

Elnummer

8839741

Leverandørens varenummer

112742

Typebeskrivelse

8839741

1000 V Ringnøkkler med skralle.

I henhold til DIN 3110/ISO 3318 (moment).

Laget av kromvanadium-stål.

Mekanisk skralle med "fine gearing" (72 tenner).

Endrer rotasjonsretning ved å snu skrallenøkkelen.