Cimco - Ringnøkkel isolert 1000V. 17mm. Med skralle funksjon
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 195 mm
Fastnøkkelbredde - 33,7 mm
Med innsatsring - Nei
Hodebredde - 17 mm
Hodehøyde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135248
Elnummer
8839743
Leverandørens varenummer
112746
Typebeskrivelse
8839743
Lengde
195 mm
Fastnøkkelbredde
33,7 mm
Med innsatsring
Nei
Hodebredde
17 mm
Hodehøyde
12 mm
I.h.h.t DIN 3110/ISO 3318. Ringnøkkel isolert 1000V. 17mm. Med skrallefunksjon. Chrome Vanadium stål.