Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Cimco - Ringnøkkel isolert 1000V. 10mm - 112758

KopierKopier
Cimco - Ringnøkkel isolert 1000V. 10mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nøkkelstørrelse liten - 10 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 10 mm

  • Lengde - 165 mm

  • Åpen utførelse - nei

  • Skralle model - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713135026

Elnummer

8839721

Leverandørens varenummer

112758

Typebeskrivelse

8839721

Nøkkelstørrelse liten:

10 mm

Nøkkelstørrelse stor:

10 mm

Lengde:

165 mm

Åpen utførelse:

nei

Skralle model:

nei

Ensidig nøkkel:

Ja

Nøkkelvidde liten (tommemål):

Andre

Nøkkelvidde stor (tommemål):

Andre

Hodebredde liten:

17 mm

Hodebredde stor:

17 mm

Hodehøyde liten:

24 mm

Hodehøyde stor:

24 mm

Åpen nøkkel:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Bøyd:

Ja

Gnistfattig utførelse:

nei

Antall hjørner:

6

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Overflatebehandling:

Ubehandlet

Ringnøkkel isolert 1000V.

Iht. DIN 7447..
Kromvanadium-stål