Cimco - Ringnøkkel isolert 1000V. 15mm - 112768
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelstørrelse liten - 15 mm
Nøkkelstørrelse stor - 15 mm
Lengde - 210 mm
Åpen utførelse - nei
Skralle model - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135071
Elnummer
8839726
Leverandørens varenummer
112768
Typebeskrivelse
8839726
Nøkkelstørrelse liten:
15 mm
Nøkkelstørrelse stor:
15 mm
Lengde:
210 mm
Åpen utførelse:
nei
Skralle model:
nei
Ensidig nøkkel:
Ja
Nøkkelvidde liten (tommemål):
19/32"
Nøkkelvidde stor (tommemål):
Andre
Hodebredde liten:
24 mm
Hodehøyde liten:
28 mm
Åpen nøkkel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Bøyd:
Ja
Gnistfattig utførelse:
nei
Antall hjørner:
6
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Overflatebehandling:
Ubehandlet
Iht. DIN 7447..
Kromvanadium-stål