Cimco - Ringnøkkel isolert 1000V. 16mm - 112769

KopierKopier
Cimco - Ringnøkkel isolert 1000V. 16mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nøkkelstørrelse liten - 16 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 16 mm

  • Lengde - 210 mm

  • Åpen utførelse - nei

  • Skralle model - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713135088

Elnummer

8839727

Leverandørens varenummer

112769

Typebeskrivelse

8839727

Nøkkelstørrelse liten:

16 mm

Nøkkelstørrelse stor:

16 mm

Lengde:

210 mm

Åpen utførelse:

nei

Skralle model:

nei

Ensidig nøkkel:

Ja

Nøkkelvidde liten (tommemål):

5/8"

Nøkkelvidde stor (tommemål):

Andre

Hodebredde liten:

26 mm

Hodehøyde liten:

30 mm

Åpen nøkkel:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Bøyd:

Ja

Gnistfattig utførelse:

nei

Antall hjørner:

6

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Overflatebehandling:

Ubehandlet

Ringnøkkel isolert 1000V.

Iht. DIN 7447..
Kromvanadium-stål