Cimco - Ringnøkkel isolert 1000V. 8mm - 112754

KopierKopier
Cimco - Ringnøkkel isolert 1000V. 8mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nøkkelstørrelse liten - 8 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 8 mm

  • Lengde - 155 mm

  • Åpen utførelse - nei

  • Skralle model - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713135019

Elnummer

8839720

Leverandørens varenummer

112754

Typebeskrivelse

8839720

Nøkkelstørrelse liten:

8 mm

Nøkkelstørrelse stor:

8 mm

Lengde:

155 mm

Åpen utførelse:

nei

Skralle model:

nei

Ensidig nøkkel:

Ja

Nøkkelvidde liten (tommemål):

5/16"

Nøkkelvidde stor (tommemål):

Andre

Hodebredde liten:

14 mm

Hodebredde stor:

14 mm

Hodehøyde liten:

23 mm

Hodehøyde stor:

23 mm

Åpen nøkkel:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Bøyd:

Ja

Gnistfattig utførelse:

nei

Antall hjørner:

6

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Overflatebehandling:

Ubehandlet

Ringnøkkel isolert 1000V.

Iht. DIN 7447..
Kromvanadium-stål