Cimco - Rørkutter 3-35mm - 120464
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Rørdiameter - 3...35 mm
Egnet for kobber - Ja
Egnet for stål - nei
Egnet for kunststoff - nei
Lengde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103204641
Elnummer
8800512
Leverandørens varenummer
120464
Typebeskrivelse
8800512
Rørdiameter:
3...35 mm
Egnet for kobber:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Lengde:
200 mm
Antall skjærehjul:
1
Egnet for aluminium:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for støpejernsrør:
nei
Egnet for flerlags komposittrør:
nei
Med gradfjerner:
nei
Med hurtigjustering:
nei
Teleskop:
Ja


