Utgått

Cimco - Rørtang uisolert,1 1/2", lengde 440mm, spennvidde 0-68mm - 101281

KopierKopier
Cimco - Rørtang uisolert,1 1/2", lengde 440mm, spennvidde 0-68mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 420 mm

  • Hengsel - Rilleledd

  • Maks bakkeåpning - 56 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

  • Utført med håndtak - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713133664

Elnummer

8839577

Leverandørens varenummer

101281

Typebeskrivelse

8839577

Lengde:

420 mm

Hengsel:

Rilleledd

Maks bakkeåpning:

56 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

Andre

Lengde på bakke:

54 mm

Hodebredde:

71 mm

Hodehøyde:

19 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolert:

nei

Med støtbeskyttelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Rørtang uisolert,1 1/2", lengde 440mm, spennvidde 0-68mm