Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Cimco - Rørtang uisolert, 2", lengde 560mm, spennvidde 0-85mm - 101283

KopierKopier
Cimco - Rørtang uisolert, 2", lengde 560mm, spennvidde 0-85mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 550 mm

  • Hengsel - Rilleledd

  • Maks bakkeåpning - 85 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

  • Utført med håndtak - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713133671

Elnummer

8839578

Leverandørens varenummer

101283

Typebeskrivelse

8839578

Lengde:

550 mm

Hengsel:

Rilleledd

Maks bakkeåpning:

85 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

Andre

Lengde på bakke:

90 mm

Hodebredde:

100 mm

Hodehøyde:

16 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolert:

nei

Med støtbeskyttelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Rørtang uisolert, 2", lengde 560mm, spennvidde 0-85mm