Cimco - Rørtang uisolert, 3", lengde 675mm, spennvidde 0-120mm - 101285
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 600 mm
Hengsel - Rilleledd
Maks bakkeåpning - 94 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Utført med håndtak - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136047
Elnummer
8839579
Leverandørens varenummer
101285
Typebeskrivelse
8839579
Lengde:
600 mm
Hengsel:
Rilleledd
Maks bakkeåpning:
94 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
Andre
Lengde på bakke:
89 mm
Hodebredde:
97 mm
Hodehøyde:
34 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolert:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Rørtang uisolert, 3", lengde 675mm, spennvidde 0-120mm


