Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Rundtang elektronikk 130mm - 100822

KopierKopier
Cimco - Rundtang elektronikk 130mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Total lengde - 125 mm

  • Lengde på bakke - 20 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

  • Hodebredde - 2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713137570

Elnummer

8839987

Leverandørens varenummer

100822

Typebeskrivelse

8839987

Total lengde:

125 mm

Lengde på bakke:

20 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Hodebredde:

2 mm

Hodehøyde:

20 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Med støtbeskyttelse:

nei

Presisjons elektronikk tenger, med felles drop-smidd design.

Høy presisjon konstruksjon, laget av spesialstål, selvåpnende takket være doble bladfjærer, utmerket holdbarhet, finmalt overflaten med ergonomisk utformet to-komponent håndtak (i ESD eller 1 000 V-design på forespørsel).

Rundtang elektronikk. Lengde 130mm, isolert håndtak.