Cimco - Søppelposer 70x1100mm, rull - 145001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - LDPE
Farge - Blå
Innhold - 120 l
Med trekketråd - nei
Materialtykkelse - 0,08 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103450017
Elnummer
8839619
Leverandørens varenummer
145001
Typebeskrivelse
8839619
Materiale:
LDPE
Farge:
Blå
Innhold:
120 l
Med trekketråd:
nei
Materialtykkelse:
0,08 mm
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
700 mm
Lengde:
1100 mm
Produktene som hjelper deg med å ha det ryddig på din arbeidsplass.
120 liters sekker produsert av resirkulert PE-LD.
Vanntett.
25 poser på rullen.
120 liters sekker produsert av resirkulert PE-LD.
Vanntett.
25 poser på rullen.


