Cimco - Senterbor for hullsagholder - 207590
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 7 mm
Skaftform - Andre
Total lengde - 115 mm
Skjæremateriale - HSS
Skjæreretning - Høyre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021104075905
Elnummer
8839555
Leverandørens varenummer
207590
Typebeskrivelse
8839555
Nominell diameter:
7 mm
Skaftform:
Andre
Total lengde:
115 mm
Skjæremateriale:
HSS
Skjæreretning:
Høyre
Med flat side:
Ja
Senter bor for huggsagholder. 6,35mm ø. Lengde 70mm.


