Cimco - Sett med 3 stk koniske platebor og borpasta i stålkasett - 201300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bor for betong - 0
Antall bor for tre - 0
Antall bor for stål - 3
Totalt antall verktøy - 3
Emballasje - Metallkassett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021104013006
Elnummer
8839990
Leverandørens varenummer
201300
Typebeskrivelse
8839990
Antall bor for betong:
0
Antall bor for tre:
0
Antall bor for stål:
3
Totalt antall verktøy:
3
Emballasje:
Metallkassett
Antall bor for rustfritt stål:
0
Antall bor for plast:
0
Antall bor for ikke-jernholdige metaller:
0
Antall bor for stein:
0
For boring i stål, plast, tre eller betong.
Leveres i etuier av plast eller metall.
Sett med 3 koniske bor i HSS , for gradefri behandling av tynt metall:
- 1stk. 3 - 14 mm
- 1stk. 8 - 20 mm
- 1stk. 16 - 30 mm


