Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Sett med tenger 1000V, 4 deler - 108002

KopierKopier
Cimco - Sett med tenger 1000V, 4 deler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall sideavbitere - 0

  • Antall avisoleringstenger - 1

  • Totalt antall verktøy - 4

  • Emballasje - Andre

  • Vekt - 1180 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713134043

Elnummer

8839621

Leverandørens varenummer

108002

Typebeskrivelse

8839621

Antall sideavbitere:

0

Antall avisoleringstenger:

1

Totalt antall verktøy:

4

Emballasje:

Andre

Vekt:

1180 g

Antall avbitertenger:

1

Antall servantmuttertenger:

0

Antall kombinasjonstenger:

1

Antall flate nebbtenger:

0

Antall runde nebbtenger:

0

Antall telefontenger/nebbtenger:

1

Antall vannpumpetenger:

0

Antall rørtenger:

0

Antall jernbindertenger:

0

Antall knipetenger:

0

Antall plombetenger:

0

Antall låseringtenger:

0

Antall monteringsverktøy for buntebånd:

0

Antall fastgripetenger:

0

Antall armaturtenger:

0

Personlig beskyttelses verktøy.

Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.

Induksjonsherdet elektro stål.

Sett med tenger 1000V, 4 deler:

- Kraftavbiter 200mm 8"

- Telefontang rett 200mm 8"

- Kombinasjonstang 185mm 7"

- Avisoleringstang 160mm 6"

Testet i h.t. EN 60900.