Cimco - Sett med tenger, 4deler - 104020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall sideavbitere - 0
Antall avisoleringstenger - 1
Totalt antall verktøy - 4
Emballasje - Kartong (eske)
Antall avbitertenger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713133886
Elnummer
8839598
Leverandørens varenummer
104020
Typebeskrivelse
8839598
Antall sideavbitere:
0
Antall avisoleringstenger:
1
Totalt antall verktøy:
4
Emballasje:
Kartong (eske)
Antall avbitertenger:
1
Antall servantmuttertenger:
0
Antall kombinasjonstenger:
0
Antall flate nebbtenger:
0
Antall runde nebbtenger:
1
Antall telefontenger/nebbtenger:
1
Antall vannpumpetenger:
0
Antall rørtenger:
0
Antall jernbindertenger:
0
Antall knipetenger:
0
Antall plombetenger:
0
Antall låseringtenger:
0
Antall monteringsverktøy for buntebånd:
0
Antall fastgripetenger:
0
Antall armaturtenger:
0
- 1000 V Kraftavbiter
- 1000V Spisstang
- 1000V Kombinasjonstang
- 1000V Avisoleringstang


