Cimco - SF Tang Liten for fjerning av skruer med defekt spor - 100350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 130 mm
Lengde på bakke - 30 mm
Isolert - Ja
Utført med håndtak - 2-komponents
Hodebredde - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713132636
Elnummer
8839563
Leverandørens varenummer
100350
Typebeskrivelse
8839563
Total lengde:
130 mm
Lengde på bakke:
30 mm
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Hodebredde:
18 mm
Hodehøyde:
8,5 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Med støtbeskyttelse:
Ja
Den patenterte 2-komponent skrutrekkeren, som har vunnet en designpris, er den optimale problemløseren for skruer som sitter fast, skitne eller skadet av korrosjon.
Buet, horisontal og vertikal takket gripeflate For alle selvgjengende eller metriske skruer fra M1-M3, lengde 130 mm.
Buet, horisontal og vertikal takket gripeflate For alle selvgjengende eller metriske skruer fra M1-M3, lengde 130 mm.


