Cimco - SF Tang Stor for fjerning av skruer med defekt spor - 100352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 160 mm
Lengde på bakke - 30 mm
Isolert - Ja
Håndtaksdeksel - Plast grep
Utført med håndtak - 2-komponents
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070713132643
Elnummer
8839564
Leverandørens varenummer
100352
Typebeskrivelse
8839564
Total lengde:
160 mm
Lengde på bakke:
30 mm
Isolert:
Ja
Håndtaksdeksel:
Plast grep
Utført med håndtak:
2-komponents
Hodebredde:
18 mm
Hodehøyde:
8,5 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Med støtbeskyttelse:
Ja
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
Overflatebehandling:
Andre
Vekt:
140 g
Buet, horisontal og vertikal takket gripeflate For alle selvgjengende eller metriske skruer fra M2-M6, lengde 160 mm.


