Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Sideavbiter 1000V, lengde 160mm, med avisolering - 108792

KopierKopier
Cimco - Sideavbiter 1000V, lengde 160mm, med avisolering

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Standard

  • Lengde - 160 mm

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Kuttelengde - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713133947

Elnummer

8839606

Leverandørens varenummer

108792

Typebeskrivelse

8839606

Form:

Standard

Lengde:

160 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Kuttelengde:

12 mm

Hodebredde:

27 mm

Hodehøyde:

7 mm

Med avisoleringsfunksjon:

Ja

ESD testet:

nei

Personlig beskyttelses verktøy.

Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.

Induksjonsherdet elektro stål.

Lengde: 160mm, med avisolering.

Testet i h.t. EN 60900.