Cimco - Sideavbiter 1000V, lengde 180mm - 108787
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Avbitertang
Lengde - 180 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Kuttelengde - 9,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713133923
Elnummer
8839602
Leverandørens varenummer
108787
Typebeskrivelse
8839602
Form:
Avbitertang
Lengde:
180 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Kuttelengde:
9,5 mm
Hodebredde:
27 mm
Hodehøyde:
5 mm
Med avisoleringsfunksjon:
nei
ESD testet:
nei
I.h.h.t DIN 5749 B. Sideavbiter 1000V. AUS. (Ca. 64 HRC).
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.
Lengde: 180mm.
Testet i h.t. EN 60900.


