Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Sideavbiter 1000V, lengde 250mm - 108788

KopierKopier
Cimco - Sideavbiter 1000V, lengde 250mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Avbitertang

  • Lengde - 250 mm

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Kuttelengde - 14 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713133930

Elnummer

8839603

Leverandørens varenummer

108788

Typebeskrivelse

8839603

Form:

Avbitertang

Lengde:

250 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Kuttelengde:

14 mm

Hodebredde:

37 mm

Hodehøyde:

9 mm

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

Personlig beskyttelses verktøy.

I.h.h.t DIN 5749 B. Sideavbiter 1000V. AUS. (Ca. 64 HRC).

Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.

Induksjonsherdet elektro stål.

Lengde: 250mm.

Testet i h.t. EN 60900.