Cimco - Sideavbiter 160m/avisolering - 100652
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Standard
Lengde - 160 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Kuttelengde - 9,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713133596
Elnummer
8839570
Leverandørens varenummer
100652
Typebeskrivelse
8839570
Form:
Standard
Lengde:
160 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Kuttelengde:
9,5 mm
Hodebredde:
27 mm
Hodehøyde:
5 mm
Med avisoleringsfunksjon:
Ja
ESD testet:
nei
CIMCO avbitere virker briljant i ditt daglige arbeid.
Både materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.
Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere.
Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding.
- Alle avbitere er herdet i et oljebad.
- Alle bladene er utsatt for ytterligere induksjon herding, dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når avbiterne utsettes for høye nivåer av stress.
- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen, oppnår elektrostål en høy grad av renhet.
Sideavbiter, lengde 160mm. Med spor i bittet, beregnet for avisolering.
Både materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.
Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere.
Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding.
- Alle avbitere er herdet i et oljebad.
- Alle bladene er utsatt for ytterligere induksjon herding, dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når avbiterne utsettes for høye nivåer av stress.
- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen, oppnår elektrostål en høy grad av renhet.
Sideavbiter, lengde 160mm. Med spor i bittet, beregnet for avisolering.


