Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Sideavbiter 160mm - 100574

KopierKopier
Cimco - Sideavbiter 160mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Standard

  • Lengde - 160 mm

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Kuttelengde - 9,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103005743

Elnummer

8806663

Leverandørens varenummer

100574

Typebeskrivelse

8806663

Form:

Standard

Lengde:

160 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Kuttelengde:

9,5 mm

Hodebredde:

27 mm

Hodehøyde:

5 mm

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

CIMCO avbitere virker briljant i ditt daglige arbeid.

Både materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.

Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere.

Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding.

- Alle avbitere er herdet i et oljebad.

- Alle bladene er utsatt for ytterligere induksjonherding, dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når avbiterne utsettes for høye nivåer av stress.

- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen, oppnår elektrostål en høy grad av renhet.

1000 V avbiter ih.t DIN ISO 5749 B, med overlappende presisjonskutteflater, i induksjonsherdet Elektro-stål (ca. 64 HRC). Kutter de fleste wiretyper inklusiv pianostreng. Lengde 160mm.